曜日別特売
口径95mm用 透明PPカップ HEIKO 44048316

口径95mm用 透明PPカップ HEIKO 44048316
口径95mm用 透明PPカップ HEIKO 44048316
口径95mm用 透明PPカップ HEIKO 44048316

透明PPカップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)材質A-PET注文コード44048316品番口径95mm用
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

タピオカドリンクなどにぴったりの樽型のクリアカップです。
ポリプロピレン製でPET商品と比べて耐熱性が高いので、蓋代わりのフィルムシールに対応できます。
食品衛生法規格基準適合商品です。

仕様天面に丸型のストロー穴付き適合樽型のクリアカップ「HEIKO透明PPカップU底12・16・20オンス」材質A-PET高さ(mm)43穴径(Φmm)約22口径(Φmm)95商品タイプドーム型蓋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: デザートのテイクアウト用に使っています。
su-produce株式会社飲食業

ほどよい大きさと底がU型なのでスプーンですくい易く、とても使いやすいです!今後もずっと使います。

対象商品 : 44048316
2025-07-22
用途: ドリンク販売
ピッツァエイト飲食業

変形しているのがたまにある。
時々ゆるくてしまらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする