曜日別特売
74080 空調服長袖ブルゾン 74080 (服のみ) 自重堂 44048333

74080 空調服長袖ブルゾン 74080 (服のみ) 自重堂 44048333
74080 空調服長袖ブルゾン 74080 (服のみ) 自重堂 44048333
74080 空調服長袖ブルゾン 74080 (服のみ) 自重堂 44048333

空調服長袖ブルゾン 74080 (服のみ)

(1件のレビュー)
11日以内出荷11日以内出荷とは
サイズ4L
ネービー
内容量1着注文コード44048333品番74080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。
あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びません

ネービーサイズ4Lセット内容服のみ混率(%)ポリエステル100種別長袖ブルゾン胸囲(cm)130肩幅(cm)56袖丈(cm)63着丈(cm)72機能撥水加工、野帳対応アズワン品番64-2331-02RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44048376
2022-08-05
用途: 草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

初めての使用です。袖のボタンが2つ有るのは良いです。快適に作業出来ます。汚れもつき難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする