曜日別特売
8オンス 80mm口径 紙コップ バガス二重カップ シモジマ 44048438

紙コップ バガス二重カップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)約240
容量(オンス)8
内容量1パック(25個)注文コード44048438品番8オンス 80mm口径
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

バガスとはサトウキビを搾った後の不要部分を原料としており、非木材紙ですので森林伐採をすることない究極のエコロジー素材です。
更に紙カップは通常漏れなくする為に、石油由来のコーティングを内側にしますが、そのコーティングをでんぷん由来の植物性コートにすることにより、カップの生分解性を実現しました。

材質バガス容量(mL)約240高さ(mm)95口径(Φmm)80容量(オンス)8底径(Φmm)55入数25個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする