曜日別特売
小判 クラフトペーパータオル HEIKO 44049384

小判 クラフトペーパータオル HEIKO 44049384
小判 クラフトペーパータオル HEIKO 44049384

クラフトペーパータオル

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)220×170
内容量1パック(200枚)注文コード44049384品番小判
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107
販売価格(税別)
97

未晒再生紙100%で作られています。段ボール再生原料使用。

材質未晒再生紙100% 30g寸法(mm)220×170タイプシングル枚数200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44049375
2025-12-06
用途: トイレ用ハンドタオルとして
卸売・小売業

柔らかな手触りと厚みがとても良い。
最後まで1枚ずつ取り出せるのも気持ちよくて、またリピートします!

2026-01-10
用途: トイレでのお手拭き用
農・林・水産業

リーズナブルな価格で購入出来て満足していますが1枚1枚が柔らかく過ぎて枚数を多く使ってしまいますもう少し堅めのほうがありがたいです

2025-11-20
用途: 作業場前の手洗い場や台所での手拭き用

安価で手触りも柔らかくて使い心地はいいのですが、細かいカスがたくさん出ます。
ペーパータオルホルダーや手にも茶色いカスが付きます。
従業員からクレームの嵐です。
安いけどもう買いません。

1が参考にしています
2025-08-14
用途: 手洗い用
飲食業

しっかりした素材なので、天井型のペーパーホルダーに入れてもきちんと引き抜けます。また、キッチンペーパーが白なので、色で判別できるのところも良いと思います。

2025-05-13
用途: 日常に使用
卸売・小売業

これで十分と言えるくらい品質や厚みやサイズ感が良い商品です

対象商品 : 44049384
2024-06-26
用途: トイレの手拭き用

品質に問題なく安価で良い品物です。
小判が無駄なく使えるサイズかと思います。
未ざらしなので環境負荷も少ないと思います。
今後も継続利用します。

対象商品 : 44049384
2024-05-17
用途: 水のふき取り
教育・研究機関

値段相応で問題ないです。すぐに届いて良かったです。

対象商品 : 44049384
2024-01-04
用途: トイレ用

品質に問題なし。
再生紙利用の未ざらしということで環境負荷も少なそうで良いです。
今後も継続利用します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする