曜日別特売
S コーンスリーブ ワッフルコーン シモジマ 44049637

S コーンスリーブ ワッフルコーン シモジマ 44049637
S コーンスリーブ ワッフルコーン シモジマ 44049637

コーンスリーブ ワッフルコーン

商品レビューを投稿する
寸法(幅W×長さL)(mm)70×120(閉じている時)
内容量1パック(100枚)注文コード44049637品番S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

アイスクリームやジェラート用のコーンの専用スリーブです。

適合代表的なコーン規格:ワッフルコーンS・ココアワッフルコーンS材質未晒クラフト紙80gサイズS寸法(幅W×長さL)(mm)70×120(閉じている時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする