シモジマ
コーンスリーブ ワッフルコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)
63×110(閉じている時)
70×120(閉じている時)
63×110(閉じている時)
94×120(閉じている時)
色
茶
白
茶
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44049655
品番
ミニ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
アイスクリームやジェラート用のコーンの専用スリーブです。
適合
代表的なコーン規格:ワッフルコーンミニ・シュガーロールコーン
材質
未晒クラフト紙80g
色
茶
サイズ
ミニ
寸法(幅W×長さL)(mm)
63×110(閉じている時)