曜日別特売
5kg 業務用 キッチン用除菌・漂白剤 HEIKO 44050118

業務用 キッチン用除菌・漂白剤

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(5kg)注文コード44050118品番5kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥911
販売価格(税別)
828

洗浄効果の高い界面活性剤を配合した除菌・漂白剤です。ミートソース・カレーなど油溶性の色素の漂白に効果を発揮します。

用途ふきん、おしぼりの漂白・除菌、食器、調理器具、冷蔵庫などの除菌・除臭にお使いいただけます。成分次亜塩素酸ナトリウム(製造時6%、塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)寸法(mm)206×132×293液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44050118
2024-09-23
用途: 食器、掃除、各洗浄に使用
その他業種

市販されているものより、とても良く漂泊、除菌等されている感じがします。容量はもとよりコスパもとても良くオススメです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする