87050 空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ) 自重堂 44050205

87050 空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ) 自重堂 44050205
87050 空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ) 自重堂 44050205
87050 空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ) 自重堂 44050205
87050 空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ) 自重堂 44050205

空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ5L
アースグリーン
内容量1着注文コード44050205品番87050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,788
販売価格(税別)
7,080

防縮防シワ加工を施した綿100%素材の空調服

アースグリーンサイズ5Lセット内容服のみ混率(%)綿100種別長袖ブルゾン胸囲(cm)136肩幅(cm)60袖丈(cm)62着丈(cm)72機能防縮防シワ加工、野帳対応アズワン品番64-2332-90RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 溶接作業

常に納期が不安定ですが、物は特に問題ありません。早めの注文必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする