12オンス用 ペーパーカップスリーブ HEIKO 44050328

12オンス用 ペーパーカップスリーブ HEIKO 44050328
12オンス用 ペーパーカップスリーブ HEIKO 44050328
12オンス用 ペーパーカップスリーブ HEIKO 44050328
12オンス用 ペーパーカップスリーブ HEIKO 44050328

ペーパーカップスリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
材質E段ボール(晒+未晒)160+120g
寸法(mm)上辺:125、下辺:105
内容量1パック(100枚)注文コード44050328品番12オンス用
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ナチュラルな素材感が可愛いカップ用スリーブです。断熱性を高める二重構造で、ドリンクの保温・持ち手の熱さ軽減に役立ちます。

適合ペーパーカップ12アイス・ホット兼用シリーズ材質E段ボール(晒+未晒)160+120g寸法(mm)上辺:125、下辺:105ブラック高さ(mm)65入数100枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする