曜日別特売
4×80 1000本 カラータイ SWAN 44050346

4×80 1000本 カラータイ SWAN 44050346
4×80 1000本 カラータイ SWAN 44050346
4×80 1000本 カラータイ SWAN 44050346

カラータイ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)80
内容量1パック(1000本)注文コード44050346品番4×80 1000本
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ひねってポリ袋などの口を留めるのに使用します。1000本入の業務用パック。

材質PET幅(mm)4ゴールド長さ(m)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44050337
2025-10-20
用途: 農産物の出荷
農・林・水産業

安価の割に普通に使用できます。色むらもなく、見た目もきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする