厚口04 45L LD 透明ポリ HEIKO 44050985

LD 透明ポリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)650
高さ(mm)800
厚さ(mm)0.04
内容量1パック(10枚)注文コード44050985品番厚口04 45L
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

透明度の高い、丈夫なポリ袋ですので、分別収集やリサイクル回収の際など、中がはっきり見えて便利です。

材質LDPE幅(mm)650厚さ(mm)0.04高さ(mm)800種類平袋入数(枚)10枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする