曜日別特売
No.2510 紐なし LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWAN 44051186

LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)180
高さ(mm)270
内容量1パック(100枚)注文コード44051186品番No.2510 紐なし
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

厚み25ミクロンのシリーズです。

材質LDPE幅(mm)180厚さ(mm)0.025高さ(mm)270種類平袋入数(枚)100枚
注意
※吊り下げ用の紐は付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする