SWAN
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
230
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
340
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
44051204
品番
No.2512 紐なし
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
厚み25ミクロンのシリーズです。
材質
LDPE
幅(mm)
230
厚さ(mm)
0.025
高さ(mm)
340
種類
平袋
入数(枚)
100枚
注意
※吊り下げ用の紐は付いておりません。