曜日別特売
KS-45E-T 工場扇三脚折畳み式2芯3芯兼用45CM 新光電気 44051946

工場扇三脚折畳み式2芯3芯兼用45CM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード44051946品番KS-45E-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

二芯三芯兼用プラグ付。
収納簡単脚折畳み式。

ハネ径(cm)45羽根枚数4枚質量(kg)5.8スイッチ3段式回転定格電圧(V)AC100角度(°)仰ぐ上下:15コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1290風量(m3/min)50Hz:99、60Hz:123首振角度(°)左右:40風速(m/min)50Hz:245、60Hz:293風量調整3段階材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
1が参考にしています
2023-03-03

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする