曜日別特売
MM 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44052035

MM 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44052035
MM 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44052035
MM 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44052035
MM 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44052035

手提げポリ袋 ポリチャームバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)440
高さ(mm)320
厚さ(mm)0.06
内容量1パック(50枚)注文コード44052035品番MM
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

フィルム材質が厚み0.06mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。

材質LDPE ナチュラル原反幅(mm)440厚さ(mm)0.06ナチュラル高さ(mm)320タイプ表記入り種類手提げ袋入数(枚)50印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。マチ(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする