曜日別特売
350~500ml 6缶用 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44052060

350~500ml 6缶用 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44052060
350~500ml 6缶用 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44052060
350~500ml 6缶用 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44052060
350~500ml 6缶用 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44052060
350~500ml 6缶用 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ HEIKO 44052060

手提げポリ袋 ポリチャームバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)310
高さ(mm)160
厚さ(mm)0.07
内容量1パック(50枚)注文コード44052060品番350~500ml 6缶用
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フィルム材質が厚み0.06mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。

材質LDPE ナチュラル原反幅(mm)310厚さ(mm)0.07ナチュラル高さ(mm)160タイプ表記入り種類手提げ袋入数(枚)50印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。マチ(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする