曜日別特売
BA14-22 チャックスタンド袋 HEIKO 44052787

BA14-22 チャックスタンド袋 HEIKO 44052787
BA14-22 チャックスタンド袋 HEIKO 44052787
BA14-22 チャックスタンド袋 HEIKO 44052787
BA14-22 チャックスタンド袋 HEIKO 44052787
BA14-22 チャックスタンド袋 HEIKO 44052787

チャックスタンド袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅×チャック下)(mm)有効:130×180(底マチ68)
内容量1パック(25枚)注文コード44052787品番BA14-22
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はアルミ蒸着CP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。

材質クラフト紙/PE/アルミ蒸着CPクラフトタイプクラフト種類チャック袋入数(枚)25寸法(幅W×高さH)(mm)全体140×220寸法(幅×チャック下)(mm)有効:130×180(底マチ68)見出し枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする