OP12-20 チャックスタンド袋 HEIKO 44052857

OP12-20 チャックスタンド袋 HEIKO 44052857
OP12-20 チャックスタンド袋 HEIKO 44052857
OP12-20 チャックスタンド袋 HEIKO 44052857
OP12-20 チャックスタンド袋 HEIKO 44052857
OP12-20 チャックスタンド袋 HEIKO 44052857

チャックスタンド袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅×チャック下)(mm)有効:110×160(底マチ55)
内容量1パック(25枚)注文コード44052857品番OP12-20
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。表面が透明で中身が見えるタイプです。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はCP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用不可。

材質表面:OP/CP 裏面:クラフト紙/PE/OP/PE/CPクリア/クラフトタイプ片面クリアクラフト種類チャック袋入数(枚)25寸法(幅W×高さH)(mm)全体120×200寸法(幅×チャック下)(mm)有効:110×160(底マチ55)見出し枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44052857
2024-06-22
用途: ひじき、グラノーラの袋詰め
房丸農・林・水産業

片面クリアだから中身が良くわかる。スタンドタイプは中身が沢山入り見た目が良い。クラフト紙で手作り感が感じられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする