曜日別特売
115×795 バイオマス傘ポリ HEIKO 44053119

115×795 バイオマス傘ポリ HEIKO 44053119
115×795 バイオマス傘ポリ HEIKO 44053119
115×795 バイオマス傘ポリ HEIKO 44053119
115×795 バイオマス傘ポリ HEIKO 44053119
115×795 バイオマス傘ポリ HEIKO 44053119

バイオマス傘ポリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(200枚)注文コード44053119品番115×795
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだ傘用のポリ袋です。
主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
本体にミシン目が入っており、簡単に切り離すことができます。 ミシン目以下の高さ:750mm

材質HDPE+バイオマス10% ナチュラル原反幅(mm)115厚さ(mm)0.012クリア高さ(mm)795タイプ片面印刷印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする