曜日別特売
カマスBN 11.5×14 スウィートパック カマスBN HEIKO 44053234

カマスBN 11.5×14 スウィートパック カマスBN HEIKO 44053234
カマスBN 11.5×14 スウィートパック カマスBN HEIKO 44053234
カマスBN 11.5×14 スウィートパック カマスBN HEIKO 44053234

スウィートパック カマスBN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)115
内容量1パック(100枚)注文コード44053234品番カマスBN 11.5×14
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。カマス貼りと呼ばれる袋の両端を貼り合わせた平袋タイプです。●乾燥剤:使用不可 ●脱酸素剤:使用可 ●冷凍保存:可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

仕様ヒートシール・冷凍保存可材質バリアNY15/LL40幅(mm)115厚さ(mm)0.055高さ(mm)140タイプ脱酸素剤使用可有効幅(mm)約105質量(g/枚)1.74メーカー商品コード006729651
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする