シモジマ
カラーゴム 細2重ゴム房
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(cm)
40
30
40
26
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
44053670
品番
特中 40cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
祝い事・慶弔事にご使用いただく、ゴム房の定番です。おせち料理や各式典でのお重やお弁当の彩にご使用いただくと、より一層華やかになります。
材質
生ゴム・ポリエステル糸
色
紫白
全長(cm)
40
折径(cm)
17
フレンジ寸法(mm)
45