0.80mm×4mm 亜鉛引平織 吉田隆 44053748

0.80mm×4mm 亜鉛引平織 吉田隆 44053748
0.80mm×4mm 亜鉛引平織 吉田隆 44053748

亜鉛引平織

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
メッシュ4
網目(mm)
内容量1巻(30m)注文コード44053748品番0.80mm×4mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
幅(mm)910メッシュ4長さ(m)30線径(Φmm)0.8番手#20網目5.55

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする