吉田隆
亜鉛引平織
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
メッシュ
3.2
6.5
8
5
2.5
網目(mm)
3.36
2.63
4.38
9.16
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
44053784
品番
0.90mm×3.2mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
幅(mm)
455
メッシュ
3.2
長さ(m)
30
線径(Φmm)
0.9
番手
#19
網目
7.04
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません