23-36 OPトライキャリーバッグ HEIKO 44053785

23-36 OPトライキャリーバッグ HEIKO 44053785
23-36 OPトライキャリーバッグ HEIKO 44053785
23-36 OPトライキャリーバッグ HEIKO 44053785
23-36 OPトライキャリーバッグ HEIKO 44053785

OPトライキャリーバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード44053785品番23-36
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

クレープなどの持ち帰り用の手抜きOPP袋です。三角型で安定して持ち運ぶ事が出来ます。ミニブーケ等にもお使い頂けます。ボードンOPPフィルム使用。

材質OPPボードンフィルム幅(mm)上230+下50厚さ(mm)0.03高さ(mm)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44053785
2024-07-23
用途: 持ち帰り用
山形屋商会卸売・小売業

クレープをお持ち帰りのお客様に安心して使用出来ます

対象商品 : 44053785
2023-12-18
用途: クレープのお持ち帰り様に
華MIZUKI飲食業

クレープのお持ち帰り様に使用の為に購入しましたが
底が抜けてしまいます。
その為、底にテープを貼り対応していますが…底抜けてしまわなければ最高です!手持ちもあり持ち帰り様にかわいいと思いますが
クレープを入れる際に、クリームが中袋についてしまいます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする