曜日別特売
65 横開きタイプ サンドイッチ袋 HEIKO 44053794

65 横開きタイプ サンドイッチ袋 HEIKO 44053794
65 横開きタイプ サンドイッチ袋 HEIKO 44053794
65 横開きタイプ サンドイッチ袋 HEIKO 44053794
65 横開きタイプ サンドイッチ袋 HEIKO 44053794
65 横開きタイプ サンドイッチ袋 HEIKO 44053794

サンドイッチ袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)a65/b205
内容量1パック(100枚)注文コード44053794品番65 横開きタイプ
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

スリットテープ付きで、横に大きく開封でき、中身を取り出しやすいサンドイッチ用袋です。防曇タイプのOPPを使用しているので曇りません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPPボードンフィルム幅(mm)a65/b205厚さ(mm)0.025ライン 白高さ(mm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする