曜日別特売
822-3P 牛床革 マジック 822 ユニワールド 44054037

※着用例

822-3P 牛床革 マジック 822 ユニワールド 44054037
822-3P 牛床革 マジック 822 ユニワールド 44054037
822-3P 牛床革 マジック 822 ユニワールド 44054037
822-3P 牛床革 マジック 822 ユニワールド 44054037

牛床革 マジック 822

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(3双)
サイズLL
全長(cm)24
内容量1組(3双)注文コード44054037品番822-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
サイズLL全長(cm)24中指長(cm)9手の平幅(cm)11.5手のひらまわり(cm)23材質牛床革アテ有無アテ無入数(双)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44054019
2022-06-05
用途: 伐採・剪定作業

豚革は柔らかくて手になじむのですが、耐久性では牛床革に軍配が上がります。厚手で丈夫なので、とげなどが刺さりにくく安心です。少し臭いが気になりますが、大変気に入っています。

対象商品 : 44054037
2022-02-12
用途: 畜舎での作業
サービス業

しっかりとしたつくりで、牛をロープで引いての作業や有刺鉄線の張り替え作業を安全にできそうです。しばらく使って手なじみすればより使い心地は高まると期待しています。

対象商品 : 44053985
2021-08-18
用途: 造船所内での溶接や組み立て作業
NSC建設業・工事業

柔らかくて手に凄くなじんでしかも今まで使用していた革手より丈夫なんで凄くいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする