曜日別特売
M レジ袋 バイオハンドハイパー HEIKO 44054564

M レジ袋 バイオハンドハイパー HEIKO 44054564
M レジ袋 バイオハンドハイパー HEIKO 44054564
M レジ袋 バイオハンドハイパー HEIKO 44054564
M レジ袋 バイオハンドハイパー HEIKO 44054564
M レジ袋 バイオハンドハイパー HEIKO 44054564

レジ袋 バイオハンドハイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)サイズ(号)東日本20/西日本35に準じた規格※サイズは若干異なりますのでご注意ください。注文コード44054564品番M
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。中身が透けにくいシルバー色。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質HDPE+バイオマス25%着色原反幅(mm)215/全体340厚さ(mm)0.016シルバー容量トイレットペーパー4ロール×1パック(目安)高さ(mm)430タイプハンガーサイズ(号)東日本20/西日本35に準じた規格※サイズは若干異なりますのでご注意ください。印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。マチ(mm)125エンボス加工表面エンボス加工あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする