VX220MAZ VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220M) SMC 44054587

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220M)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(A) DC24注文コード44054587品番VX220MAZ
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径Φ10ワンタッチ管継手仕様(Z) 禁油仕様 - ワンタッチ管継手付リード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)7使用流体空気材質(ボディ)(M) 樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする