曜日別特売
LGL-T01 ローボルト専用コントローラー36W タカショー 44054597

 

LGL-T01 ローボルト専用コントローラー36W タカショー 44054597
LGL-T01 ローボルト専用コントローラー36W タカショー 44054597
LGL-T01 ローボルト専用コントローラー36W タカショー 44054597
LGL-T01 ローボルト専用コントローラー36W タカショー 44054597
LGL-T01 ローボルト専用コントローラー36W タカショー 44054597

ローボルト専用コントローラー36W

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44054597品番LGL-T01
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

定格1次電圧:AC100V。
定格2次電圧:DC12V。
照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。
朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。
メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。

仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
注意
※完成品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44054597
2020-12-05
用途: 入替

使い易く耐久性も有り価格も妥当です。配線コネクタが付属されていれば完璧。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする