曜日別特売
M バイオ鉢ポリ袋 HEIKO 44054774

M バイオ鉢ポリ袋 HEIKO 44054774
M バイオ鉢ポリ袋 HEIKO 44054774
M バイオ鉢ポリ袋 HEIKO 44054774

バイオ鉢ポリ袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)250
高さ(mm)550
厚さ(mm)0.015
内容量1パック(100枚)注文コード44054774品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。鉢もののお持ち帰り用として最適です。オスメスの2タイプが各50枚ずつ入っています。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。

材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反幅(mm)250厚さ(mm)0.015高さ(mm)550印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44054774
2025-12-29
用途: 鉢もの持ち帰り
サービス業

マチなくぴったり裁断されているため、開けるのが素手ではとても時間がかかり使いづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする