曜日別特売
SS 手抜きポリ袋 DXハンディバッグ HEIKO 44054869

SS 手抜きポリ袋 DXハンディバッグ HEIKO 44054869
SS 手抜きポリ袋 DXハンディバッグ HEIKO 44054869
SS 手抜きポリ袋 DXハンディバッグ HEIKO 44054869
SS 手抜きポリ袋 DXハンディバッグ HEIKO 44054869

手抜きポリ袋 DXハンディバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)250
内容量1パック(100枚)注文コード44054869品番SS
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きタイプのポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。DXシリーズは厚口で中身が透けにくくなっています。

仕様表記入り種別片面印刷材質HDPE 乳白原反幅(mm)250厚さ(mm)0.05ローザ高さ(mm)330(底マチ80)/穴から下:260種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする