曜日別特売
M 手抜きポリ袋 DXハンディバッグ HEIKO 44054887

M 手抜きポリ袋 DXハンディバッグ HEIKO 44054887
M 手抜きポリ袋 DXハンディバッグ HEIKO 44054887
M 手抜きポリ袋 DXハンディバッグ HEIKO 44054887
M 手抜きポリ袋 DXハンディバッグ HEIKO 44054887

手抜きポリ袋 DXハンディバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)370
内容量1パック(100枚)注文コード44054887品番M
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きタイプのポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。DXシリーズは厚口で中身が透けにくくなっています。

仕様表記入り種別片面印刷材質HDPE 乳白原反幅(mm)370厚さ(mm)0.05ローザ高さ(mm)450(底マチ60)/穴から下:380種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする