18mm×200m 法面用親綱 ロジオラインFSロープ 芦森工業 44054947

18mm×200m 法面用親綱 ロジオラインFSロープ 芦森工業 44054947
18mm×200m 法面用親綱 ロジオラインFSロープ 芦森工業 44054947

法面用親綱 ロジオラインFSロープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻(200m)
内容量1巻(200m)注文コード44054947品番18mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

強度が高い。耐摩耗性が抜群に良い。水に強い。

長さ(m)200太さ(mm)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44054947
2023-12-19
用途: 法面除草作業時

公園の法面除草作業時に、講習の教科書に掲載されていた4件のロープの内、1件だけモノタロウにありました。メーカーに直接TELしたら直販はしていなくモノタロウで買えますよとの案内だったので、良かったです。1割引の日を待って購入しました。100m必要でしたが、割高だったので200m買っちゃいました。冬場の作業で大活躍しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする