曜日別特売
L 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055018

L 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055018
L 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055018
L 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055018
L 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055018

手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ギンガム2/ブルー
幅(mm)430
材質HDPE+バイオマス25% 乳白原反
HDPE+バイオマス25% 乳白原反
HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反
HDPE+バイオマス25% 着色原反
内容量1パック(100枚)注文コード44055018品番L
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。

種別両面印刷材質HDPE+バイオマス25% 乳白原反幅(mm)430厚さ(mm)0.03ギンガム2/ブルー高さ(mm)460(底マチ80)/穴から下:390種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。エンボス加工表面エンボス加工あり
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする