YL 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055420

YL 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055420
YL 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055420
YL 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055420
YL 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055420
YL 手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ HEIKO 44055420

手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ナチュラル
幅(mm)535
厚さ(mm)0.035
内容量1パック(100枚)注文コード44055420品番YL
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。底マチが広いため、食パンや大きめの箱などを入れるのに適しています。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。

材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反幅(mm)535厚さ(mm)0.035ナチュラル高さ(mm)340(底マチ200)/穴から下:285種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44055307
2025-04-29
用途: テイクアウトのお弁当用
飲食業

お弁当を安定して入れられるし厚みもあって安っぽくないのが良かった。

対象商品 : 44055298
2023-11-27
用途: ケーキの箱を入れる
製造業

厚さもしっかりしていて、柄が凄く可愛いのが好き!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする