曜日別特売
25-40(A4用) 手抜きポリ袋 バイオHDポリ HEIKO 44055438

25-40(A4用) 手抜きポリ袋 バイオHDポリ HEIKO 44055438
25-40(A4用) 手抜きポリ袋 バイオHDポリ HEIKO 44055438
25-40(A4用) 手抜きポリ袋 バイオHDポリ HEIKO 44055438
25-40(A4用) 手抜きポリ袋 バイオHDポリ HEIKO 44055438

手抜きポリ袋 バイオHDポリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ナチュラル
材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反
HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反
HDPE+バイオマス25% 乳白原反
内容量1パック(50枚)注文コード44055438品番25-40(A4用)
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。

材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反幅(mm)250厚さ(mm)0.04ナチュラル高さ(mm)400/穴から下:335種類手抜き袋入数(枚)50適合サイズA4サイズ用なので、お持ち帰り以外にカタログ配布などに印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする