KUKKO(クッコ)
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
能力(mm)
(外抜き)50-250、(内抜き)180-340
(外抜き)50-250、(内抜き)180-340
(外抜き)50-250、(内抜き)180-340
(外抜き)30-80
(外抜き)70-160
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44056286
品番
30-3
参考基準価格(税別)
¥155,100
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
質量(kg)
9.62
適合品番
(センターボルト)626280、(ショルダー)30-3-T、(アーム)3-200-S
アーム長さ(mm)
200
能力(mm)
(外抜き)50-250、(内抜き)180-340
爪幅(mm)
35
爪長さ(mm)
(爪懐)30
最大荷重(t)
11
爪厚さ(mm)
5-20