KUKKO(クッコ)
打撃メガネ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44056487
品番
406-24
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
24
全長(mm)
180
寸法(mm)
24
質量(kg)
0.23
メガネ部外径b(mm)
47
メガネ厚さ(mm)
16