PRESSOL
オイルジョッキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
容量(L)
10
10
1
2
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44056609
品番
08043
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質(本体)
ブリキ
質量(g)
1100
全高(mm)
350
危険物の類別
非危険物