RUKO
カウンターシンク ロング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
先端径(mm)
2.5
1.5
2
2.5
2.8
3.2
3.5
3.8
シャンク径(mm)
6
5
6
8
10
全長(mm)
88
85
88
108
110
112
115
118
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44058763
品番
102273
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
先端径(mm)
2.5
シャンク径(mm)
6
先端角(°)
(カッター)90
全長(mm)
88
対応
(皿ネジ)M5
母材
HSS
切刃形状
その他
有効刃径(Φmm)
10.4