曜日別特売
VX222BDCXNBB VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222B) SMC 44059532

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222B)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(D) AC200注文コード44059532品番VX222BDCXNBB
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ポート数2電圧(V)(D) AC200口径1/4仕様(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc)取付(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)7使用流体材質(ボディ)(B) C37リード線取出方向特殊(B) 回転角度180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする