ARAYMOND(RAYFIX)
XLファスナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(50個)
注文コード
44059628
品番
017232006
参考基準価格(税別)
¥3,730
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(皿ビス)無
寸法(mm)
16×43
耐荷重(kg)
(最適条件時)石膏ボード:水平方向30、垂直方向70、ALC:水平方向35、垂直方向60
適合板厚(mm)
石膏ボード13~26
適合ねじ(mm)
45mm以上/Φ3.5~5