曜日別特売
長4 70g テープ付 郵便番号枠あり 事務用クラフト封筒 HEIKO 44060268

長4 70g テープ付 郵便番号枠あり 事務用クラフト封筒 HEIKO 44060268
長4 70g テープ付 郵便番号枠あり 事務用クラフト封筒 HEIKO 44060268
長4 70g テープ付 郵便番号枠あり 事務用クラフト封筒 HEIKO 44060268

事務用クラフト封筒

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
郵便番号欄郵便番号枠ありタイプ
サイズ定形の長4規格
内容量1パック(100枚)注文コード44060268品番長4 70g テープ付 郵便番号枠あり
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

事務用のクラフト封筒です。

用途B5横四ツ折・標準形及大形便箋横四ツ折などに材質半晒クラフト紙70gクラフトサイズ定形の長4規格寸法(幅W×高さH)(mm)90×205テープ種類クイック郵便番号欄郵便番号枠ありタイプテープテープ付窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 請求書等送付用
株式会社吉田製作所

テープ付きで若干薄目ですがコスパも良いし満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする