HEIKO
手提げ保冷バッグ ラミスル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
44060977
品番
クラフト
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
不織布にクラフト紙を貼り合わせた、おしゃれな手提げ保冷バッグです。チャック付で気密性が高く、保冷効果が持続できます。保冷剤と合わせてご使用ください。
材質
PP製不織布+クラフト紙+アルミ蒸着+CPP
幅(mm)
350
高さ(mm)
295
マチ(mm)
【底】120