曜日別特売
片花結び 74cm カラーゴム 平彩ゴム 2重 シモジマ 44061160

片花結び 74cm カラーゴム 平彩ゴム 2重 シモジマ 44061160
片花結び 74cm カラーゴム 平彩ゴム 2重 シモジマ 44061160

カラーゴム 平彩ゴム 2重

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(cm)74
内容量1パック(50本)注文コード44061160品番片花結び 74cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

2色のミックスから生まれる風合いで「和」と「上品」さを表現したおしゃれな和風の平ゴムです。片花結びタイプ。

材質生ゴム・ポリエステル糸全長(cm)74折径(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする