HEIKO
バッグシーリングテープ 金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
44061440
品番
9mm×50m巻き
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
メタリックな輝きが美しいバックシーリングテープです。
材質
PET
幅(mm)
9
色
金
長さ(m)
50
主な用途
梱包
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
バッグシーラーテープ・野菜テープ
バッグシーリングテープ
バッグシーリングテープ 金 HEIKO
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
44061440
2024-06-06
用途:
野菜の袋詰め
農・林・水産業
金色は目立つので差別化がはかれて良い
紙でできた手で簡単に切れるタイプの金色があると良い
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります
バッグシーラー
バッグシーリングテープ
シェアする
マイページ