強粘着両面テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 44061528 品番 25×20
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

一般の両面テープではつきにくいプラスチック類もしっかり接着します。また布、革、木材、ゴムなどの幅広い素材にしっかりつきます。

材質不織布 幅(mm)25 クリア 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤アクリル系粘着剤 適合材プラスチック類、布、革、木材、ゴムなど 特性強粘着 被着材の素材プラスチック・布、革、木材、ゴムなど
注意
※シリコン加工面やフッ素樹脂加工面、レンガなどの粗面には接着できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44061494
2024-07-19
用途:
刺繍ワッペンをプロゴルファーのサンバイザーにつける
株式会社碧乃基 様 (その他業種)

強粘着シートでしたので布にも強いとキャッチコピー通りでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする