曜日別特売

Eピークノギス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)0.01~300注文コード44061886品番E-PEAK30(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。
(+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定)
測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。
最大値を求める測定に使用。
表示部にMAXの文字が表示されます。
(-)ピークホールドモード MINモード(外径測定)
測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。
最小値を求める測定に使用。
表示部にMINの文字が表示されます。
フラットヘッドがとっても便利。

用途内径測定・外径測定に最小表示量(mm)0.01全長(mm)396質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300電源SR44/1個器差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※ピークホルドは現在表示している値を超えない限りホールドを継続しますので、次の測定に入る場合はZEROキーによりホールドを解除し、現在値表示にしてからご使用ください。
※MODEキーを短く押すとMAX又はMINの直前に使用したモードが表示されます。
※MODEキーを短く押す毎にMAX、MINが交互に選択できます。
※モードを終了する場合には、MODEキーを長押しして表示をクリアしてください。
※オートパワーオフ機能なし
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります※WEBからの発注のみとなります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【KANON デジタルピークホールドノギス E-PEAK】 KANON Digital Peak Hold Caliper "E-PEAK"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする