※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個測定範囲(mm)15~30校正証明書一般校正注文コード44061983品番CLM1-30QMX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥112,350販売価格(税込)¥107,778販売価格(税別)
定・低測定力機構をシンブル内に内蔵したコンパクト形状。
測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。
ABSスケール
ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止。
MeasurLinkと接続可能
スピンドルは直進式
測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。