曜日別特売
UX TLK-TR-12 タフテクトT YKK AP 44062124

UX TLK-TR-12 タフテクトT YKK AP 44062124
UX TLK-TR-12 タフテクトT YKK AP 44062124
UX TLK-TR-12 タフテクトT YKK AP 44062124

タフテクトT

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
オーク
内容量1ケース(14枚)注文コード44062124品番UX TLK-TR-12
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

2mm厚の挽板を採用した、木のぬくもりと肌触りを感じられるフローリングです。
無垢材の質感を保ちながら、高い機能性を両立。
こだわりのアール面が上質な空間を演出します。
引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス禁止、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC

用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下長さ(mm)1818幅(mm)120厚さ(mm)12オーク基材挽板2mm+合板工法合板捨て貼工法用表面仕上げUV塗装仕上げ
注意
※他シリーズの商品とつなげて施工することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする